無重力枕 シーソー構造 The Matrix Pillow

無重力枕  シーソー構造 The Matrix Pillow - F1F2無重力枕  シーソー構造 The Matrix Pillow - F1F2無重力枕  シーソー構造 The Matrix Pillow - F1F2無重力枕  シーソー構造 The Matrix Pillow - F1F2無重力枕  シーソー構造 The Matrix Pillow - F1F2無重力枕  シーソー構造 The Matrix Pillow - F1F2無重力枕  シーソー構造 The Matrix Pillow - F1F2無重力枕  シーソー構造 The Matrix Pillow - F1F2

14個の三角ブロックが寝姿勢にあわせて自在に変形。枕底面はアーチ状になっており、それぞれのパーツが体にあわせて自在に変形することで頭周りのフィット感をパワーアップ。さらなる心地良さが追求されました。
いびきの主原因は寝姿勢の変化で気道がせまくなりいびきが発生しますが、この枕を使用することで理想的な寝姿勢になることで気道も開きやすくなり、スムーズな呼吸をサポート。さらに いびきを軽減することができます。

仕様●洗濯:本体:不可、カバー:洗濯乾燥〇●睡眠の質を変える特徴:NASAで開発された新素材「メモリーフォーム」採用。スペースシャトルの衝撃吸収材にも使用され身体にかかる負荷をやわらげ、ネックラインを包み込みます。材質本体:ポリウレタン、カバー:レーヨン95%、ポリウレタン5%質量(g)500寸法(cm)64.8×37.4×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63095316Matrix01
10,727
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

The Cubes無重力まくら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする