曜日別特売

LEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型

LEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 - 和コーポレーションLEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 - 和コーポレーションLEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 - 和コーポレーションLEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 - 和コーポレーションLEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 - 和コーポレーションLEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 - 和コーポレーションLEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 - 和コーポレーションLEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 - 和コーポレーション

電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます
本体総重量が7.3kgと軽量で移動が簡単にできます
リモコンで遠隔操作可能(最大30台まで)
リモコン遠隔操作で調光・調色操作ができます
スマホにbluetooth接続し、スマホアプリでリモコンと同じ操作が可能です
優れた発光効率120Lm/W
優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)
優しい光で眼の負担が少ない
防塵防水規格はIP55
灯具・三脚・バッテリーケース付き

用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.3kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・照明照度変更ができるので、周囲が気になるキャンプでの使用に。製品撮影などにシチュエーションに合わせて発行色を変えれるので雰囲気に合った撮影ができます・イベント会場や雰囲気を要求される場所での照明に仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー、遠隔操作リモコン質量(kg)1.78(バッテリー)消費電力(W)AC:55/DC:50全光束(Lm)最小310~最大6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)バッテリーリチウムイオンパナソニック防塵防水性能IP55使用場所屋外電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)274.5内容量1台
注意
※操作:付属リモコン遠隔操作で、調光・調色操作ができる、調色時の明るさ調整も可能・電源がない屋外で4時間半使用可能・バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます(バッテリー使用時に100V電源を差し込んだ場合、自動で切り替わります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63093250BL-50RW-F
370,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

7色調色・調光 バッテリー・100V兼用 LEDバルーンライト オーロラ輝夜 BL-50RW-F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする