モノタロウ

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ - モノタロウスマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ - モノタロウスマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ - モノタロウスマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ - モノタロウスマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ - モノタロウスマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ - モノタロウスマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ - モノタロウスマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ - モノタロウ
(11件のレビュー)

スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。)
リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単!
本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。
バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。

適合寸法(mm)
幅:70~85、
高さ:135~140、
厚さ:13以下
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定にセット内容本体・バンド材質ABS質量(g)135寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130内容量1個
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※長時間のご使用の場合には、定期的に各部にゆるみ等がないか確認し、ゆるみやがたつきがある場合は締め直してご使用ください。
※長期使用や使用環境などによる劣化で破損する恐れがございます。
ご使用前に点検をいただき、異常を感じたらご使用を控えていただくようよろしくお願いいたします。
※スマートフォンを固定するホルダーの固定部の4角は連動して動くため、縦幅に合わせると横幅が合わないといった状態になり、取付けが出来ない場合がございますのでご注意ください。
※本商品は十分な固定を保障する商品ではありません。使用状況によっては、搭載品の脱落の可能性があります。十分な固定をご希望の方はビスネジ、ボンド、ゴムなどをご用意していただき固定してください。
※走行中は大変危険なため、スマートフォンを絶対に注視したり、操作したりしないでください。
※万一本商品の品質不良による問題が発生した場合、商品の返品をお受けいたします。取り付けたスマートフォンの補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
固定方法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63096628-バーハンドル取付
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63096619-ミラー取付
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ】スマホ固定アーム-自転車ホルダー-360°回転.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: バイク宅配のナビ用
飲食業

バイク宅配のナビ用に使用しています、何か月かするとサイズ調整ボタンの戻りが悪くなりますが、消耗品としてリピートしています。改善して頂きたい部分は
横のバーが長すぎて少し邪魔です、背面の解除ボタンの戻りも悪いのでそちらも改善して頂きたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 63096628
2026-02-10
用途: バイクのスマホホルダーとして
卸売・小売業

ハンドルに取り付けましたが、しばらくするとネジが錆びてきます、錆びない素材のネジだと長持ちすると思います。

対象商品 : 63096628
2025-12-05
用途: 自転車への搭載
サービス業

これからですが良さそうです。
ネジ穴カバーですが、もう少しサイズにピッタリだと尚良かったです。貼った際若干の隙間があるので防水に少し難がありそうです

対象商品 : 63096628
2025-10-05
用途: バイク移動
医療・福祉・介護関連業

コスパ最高。頻回に乗るバイクではなかったので、値段優先にしました。値段の割に固定もしっかりしてて、安心してホールドしてくれました。

2025-03-29
用途: エアロバイクに取り付けて、トレーニング中のスマホ確認に・・・
その他業種

バーハンドル取付タイプを購入。 屋内に置いてるエアロバイクにつけました。 トレーニング中でもスマホが見えるようになったので、大変便利になりました。
 取付も何も難しいことはなく、スマホの取り付けも簡単です。
カー用品店に普通に売ってるホルダーよりも安いので、お勧め。 ただ、バイクに使うには振動に弱いかも? スマホの取り付けは付属のバンドを使ったり、本体の取り付けは簡単にはずれないようにねじなどを使って、強固に取付したほうがいいかも?

2025-03-15
用途: バイク用マルチバーに装着
製造業

質感は価格相応ですが、機能的には必要十分です。ただ、走行中の振動とスマホの重さで、ボール首振り部分が下を向いてしまうので、一番下を向いた状態でクランプの角度を固定しています。

1が参考にしています
対象商品 : 63096619
2024-10-29
用途: バイク用と車用
ピデスアート製造業

バイク用ですが2輪も4輪も使っております。
バイク時には後ろのゴムバンドでしっかり止まるので安心して使用できてます。

2が参考にしています
対象商品 : 63096628
2025-01-07
用途: バイクでスマホをナビにする時
自動車・二輪車・自転車関連業

スマホ背面にカメラの突起があるため、私は使用できず返品させて頂きました。
商品自体は安価な割にしっかりしていると感じます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする