今村紙工
クリアーポケット 1パック100枚入
(1件のレビュー)
薄い透明フィルムのクリアーポケットです。シート厚が0.05mmで郵送時に活用できます。入口を片面5mm下げているため中身の取出しが簡単です。
材質
OPP
厚さ(mm)
0.05
色
透明
入数(枚)
100
機能
入口片面5mm段差
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63096917
KOPP-A3
A3
435×306mm
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
63096908
KOPP-A4
A4
298×220mm
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
63096926
KOPP-B5
B5
262×191mm
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください