今村紙工
OPP袋 テープなし 底マチ付 1パック100枚入
箱やボトルなど底のあるものや厚みのあるものに最適
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
色
透明
フタ
なし
入数
100枚
テープ
なし
食品衛生法
適応外
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63096899
OPPG-L
225×310×70mm
70
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
63096890
OPPG-M
160×230×60mm
60
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
63096874
OPPG-S
120×185×50mm
50
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください