今村紙工
OPP袋 ミニサイズ テープなし B6用 1パック100枚入
透明度の高いフタなしのOPP袋。透明度が高いので中身を引き立て美しく見せます。100枚ずつ個包装されている為、保管にも便利。
用途
アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。
材質
OPP
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.03
色
透明
サイズ
B6用
高さ(mm)
200
種類
平袋
入数(枚)
100
フタ
なし
テープ
なし
食品衛生法
適応外
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63096750
OP14-20
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください