今村紙工
CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入
(1件のレビュー)
破けにくいCPP素材のテープ付きの袋。破袋強度が優れており底にマチが付いたタイプ。
用途
厚みのあるカタログ・パンフレット・取扱説明書・単行本・書籍等に最適
材質
CPP
幅(mm)
160
厚さ(mm)
0.04
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
100
フタ
あり
テープ
あり(静電防止加工付テープ)
食品衛生法
適応外
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63096944
GCPP-A4
A4
320+60
40
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
63096935
GCPP-A5
A5
230+60
20
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
63096960
GCPP-B5
B5
280+60
20
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください