曜日別特売

OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入

OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 - 今村紙工OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 - 今村紙工OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 - 今村紙工OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 - 今村紙工OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 - 今村紙工OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 - 今村紙工OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 - 今村紙工OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 - 今村紙工
(1件のレビュー)

空気穴付きのOPP袋です。中に空気がたまることなく作業効率UP。

用途かさばるものや衣服の包装に最適仕様空気穴あり材質OPP厚さ(mm)0.03透明フタありテープあり
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63096865AOPP-A21パック(50枚)A2425×600+40mm50枚
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
63096847AOPP-A31パック(100枚)A3310×430+40m100枚
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
63096838AOPP-A41パック(100枚)A4225×310+40mm100枚
オープン
589
648(税込)
当日出荷
63096856AOPP-B31パック(50枚)B3380×530+40mm50枚
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
63096829AOPP-N31パック(100枚)長形3号120×235+40mm100枚
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 商品梱包
卸売・小売業

空気穴が開いているので嵩張る衣類を入れてシールした後でも空気を抜くことができるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする