曜日別特売

片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入

片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入 - 今村紙工片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入 - 今村紙工片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入 - 今村紙工片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入 - 今村紙工
(2件のレビュー)

料金別納マークが入っており、切手を貼る手間が省けます。大量のDM送付に最適な片面ホワイト印刷加工のテープ付きOPP袋。裏面は透明。

用途DM用として材質OPP厚さ(mm)0.04表面:白、裏面:透明加工料金別納マーク入りフタあり入数100枚テープあり内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63096795DMA-A4A4225×310+40mm
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
63096786DMA-N3長形3号120×235×30mm
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63096786
2024-06-29
用途: チラシ送付用
卸売・小売業

料金別納の表記が印刷してあるので便利です。個別に切手をのりで貼って出すこともできました。封を開ける時に封筒が破れてしまうものもありますが、こちらはしっかりしていてそのようなことばありません。

対象商品 : 63096795
2024-07-08
用途: DM郵送
kunihisamayu.co.サービス業

DM郵送に使いました。A4サイズで軽く郵送料金もおさえれて使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする