今村紙工
片面ホワイトDM用 OPP袋 1パック100枚入
OPP素材のフィルム封筒。ワンタッチテープ付で片面ホワイト印刷加工のため書込みできて便利にご利用いただけます。
用途
DM用として
材質
OPP
厚さ(mm)
0.04
色
表面:白、裏面:透明
フタ
あり
入数
100枚
テープ
あり
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63096777
DM-A4
A4
225×310+40mm
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
63096768
DM-N3
長形3号
120×235×30mm
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください