今村紙工
OPP袋 テープあり 胴糊タイプ 1パック100枚入
本体側にテープのりがついており封入物につきにくい仕様です。本体・テープには静電防止加工済なので作業効率UP!
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
色
透明
フタ
あり
入数
100枚
テープ
あり(胴糊タイプ)
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63096820
OPPD-A4
A4
225×310+40mm
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
63096804
OPPD-N3
長形3号
120×235+40mm
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください