曜日別特売

ヘルメットスペーサー

ヘルメットスペーサー - ラフアンドロードヘルメットスペーサー - ラフアンドロードヘルメットスペーサー - ラフアンドロードヘルメットスペーサー - ラフアンドロードヘルメットスペーサー - ラフアンドロードヘルメットスペーサー - ラフアンドロードヘルメットスペーサー - ラフアンドロードヘルメットスペーサー - ラフアンドロード
(1件のレビュー)

ヘルメットのサイズ微調整に最適
6mm、10mm厚、16mm厚の3サイズより選べます
ヘルメットのサイズ微調整に最適なヘルメットスペーサー。ヘルメットの内装形状、頭の形に合わせて自由にカッティングして、貼り付け済みの両面テープで貼るだけです。頭部に接触する部分はソフトスポンジ採用で頭部に優しい設計。厚みが異なる3サイズ、6mm厚と10mm厚と16mm厚をご用意しました。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63097617RR620616
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05354855RR62026厚
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
05354871RR620310厚
1,100
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63097617
2024-08-22
用途: 二輪用ヘルメットの補修用として
サービス業

今はもう生産されていない古いヘルメットの修理に使用しました。スポンジにコシと厚みがあるため安物メットにありがちな発砲スチロールの感覚が少なく、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする