曜日別特売

スタッキングカフェドリッパー&カップセット

スタッキングカフェドリッパー&カップセット - DAYTONA(デイトナ)スタッキングカフェドリッパー&カップセット - DAYTONA(デイトナ)スタッキングカフェドリッパー&カップセット - DAYTONA(デイトナ)スタッキングカフェドリッパー&カップセット - DAYTONA(デイトナ)スタッキングカフェドリッパー&カップセット - DAYTONA(デイトナ)スタッキングカフェドリッパー&カップセット - DAYTONA(デイトナ)スタッキングカフェドリッパー&カップセット - DAYTONA(デイトナ)

コーヒードリッパーとステンレスカップのセット。
カップの中にドリッパーが収納でき、コップのハンドルは折りたためてコンパクトに。
ドリッパーは、ペーパーフィルターの要らないステンレスフィルターを採用。
ペーパーフィルターよりもコーヒー豆の油分を通しやすく、香り豊かな味わいを楽しめます。
ドリッパーの蓋は、ドリップ後の受け皿として使用でき便利。
中空構造のカップは保温効果が高く、ステンレス製でお手入れも簡単。
迷子防止ネーム入り収納袋付き。
・材質:カップ/ステンレス、ドリッパー&受け皿/ポリプロピレン(フィルター部/ステンレス)
・カップ容量:220ml
・重量:カップ/約180g、ドリッパー&受け皿/約50g
・樹脂耐熱温度:120度
・収納時サイズ:Φ90×H85mm

用途
コーヒードリッパーとステンレスカップのセット
ドリッパーがカップに収納可能。折りたたみハンドルでコンパクトに持ち運び
ペーパーフィルター不要のステンレスフィルター採用。コーヒー豆の油分を通し、香り豊かな味わいを楽しめる
カップは保温効果が高い中空構造。ステンレス製でお手入れ簡単
カップ容量:220ml、重量:カップ/約180g、ドリッパー&受け皿/約50g
カップ容量(mL)220耐熱温度(℃)120収納時寸法(mm)Φ90×H85内容量1セット
注意
※ 使用前には食器用洗剤で良く洗ってからご使用ください。
※ 火の近くで使用しないでください。
※ 電子レンジの使用はしないでください。
※ カップは中空構造のため、火や電熱調理器具等で加熱しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6311028737221
オープン
3,200
3,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする