曜日別特売

【MonotaRO限定】軽量高さ調整作業台(中板2枚付/TKS/200kg/サカエリューム天板/H740~940)

【MonotaRO限定】軽量高さ調整作業台(中板2枚付/TKS/200kg/サカエリューム天板/H740~940) - サカエ【MonotaRO限定】軽量高さ調整作業台(中板2枚付/TKS/200kg/サカエリューム天板/H740~940) - サカエ【MonotaRO限定】軽量高さ調整作業台(中板2枚付/TKS/200kg/サカエリューム天板/H740~940) - サカエ【MonotaRO限定】軽量高さ調整作業台(中板2枚付/TKS/200kg/サカエリューム天板/H740~940) - サカエ【MonotaRO限定】軽量高さ調整作業台(中板2枚付/TKS/200kg/サカエリューム天板/H740~940) - サカエ

高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。
また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板を標準装備しています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途※工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。高さ(mm)740~940材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)(中板1枚)50材質(天板)サカエリューム天板色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)200色(本体)サカエグリーングリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63113464TKS-126F+CKK-1260N×260012001200×600×21
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63113480TKS-156F+CKK-1560N×260015001500×600×21
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63113489TKS-186F+CKK-1860N×260018001800×600×21
オープン
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63113498TKS-159F+CKK-1590KTN×290015001500×900×21
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63113507TKS-127F+CKK-1275N×275012001200×750×21
オープン
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63113516TKS-157F+CKK-1575N×275015001500×750×21
オープン
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63113525TKS-187F+CKK-1875N×275018001800×750×21
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63113534TKS-189F+CKK-1890N×290018001800×900×21
オープン
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする