LEDクリップライト 昼白色

LEDクリップライト 昼白色 - オーム電機LEDクリップライト 昼白色 - オーム電機LEDクリップライト 昼白色 - オーム電機LEDクリップライト 昼白色 - オーム電機LEDクリップライト 昼白色 - オーム電機LEDクリップライト 昼白色 - オーム電機

クリップではさんでも、机などに置いても使える
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
USB電源(ACアダプター別売)
照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時)
全光束は約220ルーメン
本体カラーはホワイト

仕様クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約125タイプ屋内用消費電力(W)約5電源出力5V1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.2全光束(Lm)約220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124光源LED×9灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1200(直下25cmで点灯時)アームフレキシブルアーム電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(1.68MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63111870LTC-LC09U-WN
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする