曜日別特売

防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式

防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 - オーム電機防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 - オーム電機防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 - オーム電機防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 - オーム電機防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 - オーム電機防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 - オーム電機防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 - オーム電機防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 - オーム電機

リチウム充電池式なので繰り返し使えます
使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能
・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します
・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます
検知範囲は最大約180°、最長約15m
光源色は昼光色
点灯時間は約5~20秒で調節可能
保護等級はIP55の防じん防噴流形
付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます

保護等級IP55(防じん防噴流形使用周囲温度(℃)-20~+45灯数1電球の種類昼光色LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
全光束(Lm)
センサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63111879LS-B311リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書約350(本体のみ)1000検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約180° 最長約15m(取り付け高さ約2mの場合)、向き調節可能左右各150°(約)143×167×146(本体のみ)
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
63111888LS-B312リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書約470(本体のみ)2000検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約180° 最長約15m(取り付け約2mの場合)、向調節可能左右各150°(約)288×182×146(本体のみ)
4,980
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
63111897LS-B313リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書約580(本体のみ)2500検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約180° 最長約15m(取り付け約2mの場合)、向調節可能左右各150°(約)408×167×146(本体のみ)
5,980
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする