曜日別特売

防犯センサーライト用ソーラーパネル

防犯センサーライト用ソーラーパネル - オーム電機防犯センサーライト用ソーラーパネル - オーム電機防犯センサーライト用ソーラーパネル - オーム電機防犯センサーライト用ソーラーパネル - オーム電機防犯センサーライト用ソーラーパネル - オーム電機

リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル
別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります
高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに
日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに
保護等級はIP65の耐じん防噴流形
コード長は約3.3m
付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます

付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書質量(g)約400g(本体のみ)種類アモルファスシリコン太陽電池出力3.65V/250mAコード長さ(m)約3.3保護等級IP65(耐じん防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ)使用周囲温度(℃)-25~+50内容量1個
取扱説明書:(2.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63111906LS-B314
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする