防犯センサーライト コンセント式

防犯センサーライト コンセント式 - オーム電機防犯センサーライト コンセント式 - オーム電機防犯センサーライト コンセント式 - オーム電機防犯センサーライト コンセント式 - オーム電機防犯センサーライト コンセント式 - オーム電機防犯センサーライト コンセント式 - オーム電機防犯センサーライト コンセント式 - オーム電機防犯センサーライト コンセント式 - オーム電機

高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます
使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます
・ 常時点灯モード…常時点灯します
・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)
・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します
・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります
検知範囲は最大約140°、最長約8m
光源色は昼光色
保護等級はIP44の防じん防まつ形
取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り
コンセント式

仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)電球の種類昼光色LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63111915LS-A160W1約520(本体のみ)16 1.0以下(待機時)1600(約)82×216×117(本体のみ)100
5,480
4,598
5,058(税込)
当日出荷
63111924LS-A320W2約650(本体のみ)31 1.0以下(待機時)3200(約)178×209×118(本体のみ)103.2
6,480
5,298
5,828(税込)
当日出荷
63111940LS-A450W3約780(本体のみ)43 1.0以下(待機時)4500(約)248×209×118(本体のみ)104.6
7,480
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする