USB充電式(Type-Cケーブル付属)
色々なツールが使えます
・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです
ブースターモードでより明るく
・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります
広範囲を照らす
・COBなので広範囲を照らせます



明るいの一言。百均で300円で同じようなライトを購入していたが、あまり使用しないのに充電ができなくなってしまい、しかも2個、安物買いの銭失いになった為、こちらを購入したが、半年使用しても今のところ問題ない。電源ボタンを長押しするとブーストモードでさらに明るくなる。磁石でつくので軽トラの荷台のライトより明るいので鳥居につけて道具を探したり、あおりやドアにつけて足元を照らしたり重宝する。