曜日別特売

コンパクト2WAYライト 600ルーメン

コンパクト2WAYライト 600ルーメン - オーム電機コンパクト2WAYライト 600ルーメン - オーム電機コンパクト2WAYライト 600ルーメン - オーム電機コンパクト2WAYライト 600ルーメン - オーム電機コンパクト2WAYライト 600ルーメン - オーム電機コンパクト2WAYライト 600ルーメン - オーム電機
(1件のレビュー)

コンパクトなのに明るい、2WAYライト
直進性が強いライトモード(2回早押し)
周りを広く照らせるランタンモード(3回早押し)
Wレンズで約600ルーメンの明るさ
消灯の状態でスイッチを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります
明るさ調節可能
ライト部…ECO→LOW→MID→HIGH
ランタン部…白色点灯→赤色点灯→赤色点滅→SOS
USB充電式
栓抜き、カラビナ、マグネット付き

仕様光束及び連続使用時間(※満充電時):ライト部…約300ルーメン/約2.5時間(HIGHモード)、約110ルーメン/約3時間(MIDモード)、約25ルーメン/約6.8時間(LOWモード)、約4ルーメン/約40時間(ECOモード)、ランタン部…約40ルーメン/約1.5時間(白色点灯)付属品充電用USBケーブルType-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約38保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がないレベル※JISC0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×65×16充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ライト部:約300(HIGH)/約110(MID)/約25(LOW/約4(ECOモード)、ランタン部:約40(白色点灯)定格入力DC5V1.1A(最大)電球の種類LED(交換不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63112055LH-CW60A5
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63112055
2025-05-11
用途: 夜間玄関内燈
農・林・水産業

小型であるが、非常に明るい。小型なのでバッテリー保ちが良くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする