LEDライト USB充電式 600ルーメン

LEDライト USB充電式 600ルーメン - オーム電機LEDライト USB充電式 600ルーメン - オーム電機LEDライト USB充電式 600ルーメン - オーム電機LEDライト USB充電式 600ルーメン - オーム電機LEDライト USB充電式 600ルーメン - オーム電機

明るさ無段階調光機能
USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)
保護等級IPX4の防水性能
照射距離は約200m
落下耐久は1m
全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン
連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間
充電インジケーター付き
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA)全長(mm)148電源18650リチウムイオン電池保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時光束(Lm)約600外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148照射距離(m)約200電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63112195LHR-US600-K
4,280
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする