曜日別特売

LEDトーチライト&ランタン

LEDトーチライト&ランタン - オーム電機LEDトーチライト&ランタン - オーム電機LEDトーチライト&ランタン - オーム電機LEDトーチライト&ランタン - オーム電機LEDトーチライト&ランタン - オーム電機LEDトーチライト&ランタン - オーム電機

本体部分が発光しランタンに、また先端部が発光しトーチライトにもなります
置いても、吊り下げても使用できます
暗闇でも光る蓄光スイッチ
トーチライトは明るく見やすい白色系LED、ランタンは温かみのある黄白色系LED
明るさはトーチライト使用時で約260ルーメン、ランタン使用時で約160ルーメン
連続使用時間はトーチライト使用時で約4時間、ランタン使用時で約6時間
照射距離は約220m ※トーチライト使用時
落下耐性は1m
保護等級はIPX4の防まつ形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 ※トーチライト使用時

全長(mm)182電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4/トーチライト、約6/ランタン光束(Lm)約260/トーチライト、約160lm(ルーメン)/ランタン外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径53×182照射距離(m)約220/トーチライト、約7/ランタン電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)/トーチライト、黄白色系LED5個(LED交換不可)/ランタン内容量1個
取扱説明書:(1.25MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63112177LHP-N260-W
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする