オーム電機
LEDライト ピュアビーム
明るさ310ルーメン
連続使用時間 約4時間
保護等級 IPX4
照射距離 約140m
携帯ストラップ付き
アルミボディ
付属品
ストラップ
保護等級
IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
外寸(Φ×長さ)(mm)
(約)直径33×106.5
照射距離(m)
約140
電球の種類
白色系LED1個(LED交換不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
電源
本体質量(g)
連続使用時間(時間)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63112168
LHA-Y143-S
106.5
単4形乾電池3本(別売)
約88(電池別)
明るさ10%まで…約4※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
約310
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください