オーム電機
LEDライト ピュアビーム
明るさ220ルーメン
連続使用時間 約7時間
保護等級 IPX4
照射距離 約120m
携帯ストラップ付き
アルミボディ
付属品
ストラップ
全長(mm)
150
電源
単3形乾電池2本(別売)
本体質量(g)
約82(電池別)
保護等級
IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで…約7※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
光束(Lm)
約220
外寸(Φ×長さ)(mm)
(約)直径30×150
照射距離(m)
約120
電球の種類
白色系LED1個(LED交換不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63112159
LHA-Y132-S
¥
898
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください