LEDライト ピュアビーム

LEDライト ピュアビーム - オーム電機LEDライト ピュアビーム - オーム電機LEDライト ピュアビーム - オーム電機LEDライト ピュアビーム - オーム電機LEDライト ピュアビーム - オーム電機
(1件のレビュー)

明るさ80ルーメン
連続使用時間 約6時間
保護等級 IPX4
照射距離 約60m
携帯ストラップ付き
アルミボディ

付属品ストラップ全長(mm)96電源単3形乾電池1本(別売)本体質量(g)約51(電池別)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約6※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光束(Lm)約80外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径25.3×96照射距離(m)約60電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63112150LHA-Y131-S
798
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63112150
2024-06-18
用途: 自転車に装着
卸売・小売業

本体はしっかりしている。
が、確認不足だったがかなり小さかった。
携帯用には最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする