モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメン

モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメン - オーム電機モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメン - オーム電機モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメン - オーム電機モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメン - オーム電機モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメン - オーム電機

LEDダイレクトUSBライト、ラディウスZダイレクト
モバイルバッテリー(別売)のUSBポートに挿すだけでLEDライトに変身
4倍ズーム機能搭載
明るさ最大150ルーメン
時間が経過しても初期の明るさを維持
収納式USB端子

全長(mm)48電源USB直接連結点灯本体質量(g)約30連続使用時間(時間)約11(5000mAhモバイルバッテリー使用時)、約22(10000mAhモバイルバッテリー使用時)照度(Lx)ズームイン時(5000mAhモバイルバッテリー使用時)0.1m…約24900、0.5m…約1300ルクス、1m…約420光束(Lm)約150(5000mAhモバイルバッテリー使用時)外寸(Φ×長さ)(mm)(約)最大径28×48電球の種類白色LED(交換できません)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63112186LHA-D15B5
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする