LEDイーブライトスリム ライトバー

LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機
(3件のレビュー)

電気工事不要、簡単取り付け
連結用兼用(電源コード別売)
連結部まで明るい
最大9本まで連結可能
お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に
屋内専用
付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)

使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED内容量1個
注意
※ 本品は単品ではご使用になれません。(電源コードは付属していません。)
全14種類を絞り込む
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
光源色
14種類すべて表示中
注文コード
品番
本体質量(g)
定格消費電力(W)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63112344LT-FLE600L-HL約1208.8(約)600×36×2電球色
2,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
63112360LT-FLE600D-HL約1208.8(約)600×36×2昼光色
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63112369LT-FLE900L-HL約18012(約)900×36×23電球色
2,780
2,498
2,748(税込)
当日出荷
63112378LT-FLE900D-HL約18012(約)900×36×23昼光色
2,780
2,498
2,748(税込)
当日出荷
63112387LT-FLE900R-HL約18012(約)900×36×23赤色
3,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
63112396LT-FLE900A-HL約18012(約)900×36×2青色
3,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
63112405LT-FLE900Y-HL約18012(約)900×36×23黄色
3,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
63112414LT-FLE900M-HL約18012(約)900×36×23緑色
3,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
63112448LT-FLE300L-HL約785(約)300×36×23電球色
1,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
63112457LT-FLE300D-HL約785(約)300×36×23昼光色
1,780
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
63112466LT-FLE300R-HL約785(約)300×36×23赤色
2,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
63112475LT-FLE300A-HL約785(約)300×36×23青色
2,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
63112484LT-FLE300Y-HL約785(約)300×36×23黄色
2,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
63112500LT-FLE300M-HL約785(約)300×36×23緑色
2,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 台所の照明として使用する。1台あったので連結して使用している。
水道屋nozaki電気・ガス・熱供給・水道業

料理するのにも、洗いものするのも手元が明るくなった。

対象商品 : 63112360
2025-04-25
用途: 既存の器具を改造して四台並列接続し設置。
株式会社ミヤハラ不動産業

思いの外照度が有り既存の器具のカバーを付けても充分明るく満足してます。

対象商品 : 63112378
2024-05-21
用途: ガレージ照明
自動車・二輪車・自転車関連業

スリム、且つ軽量で設置場所の自由度が高い。明るさも十分であり満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする