オーム電機
ハロゲン球 150W/110V 1個入
(1件のレビュー)
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm)
約78.3
口金
R7s口金(両口金)
入数
1個入り
電球の種類
ハロゲン球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格ランプ電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63112536
LS-P-1501
110V150W
150
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください