曜日別特売

タオルバスマット

タオルバスマット - マルナカタオルバスマット - マルナカタオルバスマット - マルナカタオルバスマット - マルナカタオルバスマット - マルナカタオルバスマット - マルナカタオルバスマット - マルナカタオルバスマット - マルナカ

吸水性が高い綿100%を使用。
普段使いに気兼ねなく使えて、汚れたら洗濯機で丸洗い出来ます。

用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。材質綿100%区分新品内容量1枚
注意
※使用用途以外の使い方はお控えください。
全6種類を絞り込む
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
631127462002ブルー約13035×5050×35×0.5
900
769
846(税込)
当日出荷
631127552003グリーン約13035×5050×35×0.5
900
769
846(税込)
当日出荷
631127642004ブラウン約20045×6060×45×0.5
1,300
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
631127802005ブルー約20045×6060×45×0.5
1,300
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
631127892006グリーン約20045×6060×45×0.5
1,300
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
631127372001ブラウン約13035×5050×35×0.5
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする