マルナカ
日本製バスマット レチカータ
抗菌防臭&吸水速乾のバスマットです。
裏面にノンスリップ加工を施しているため滑りにくくなっているので安心してお使い頂けます。
用途
・脱衣所での足ふきに。
材質
アクリル100%
区分
新品
内容量
1枚
注意
※用途以外のご使用はお控えください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63112615
2350
ピンク
約130
50×30×1.2
¥
1,450
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63112624
2351
ベージュ
約130
50×30×1.2
¥
1,450
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63112640
2352
グリーン
約130
50×30×1.2
¥
1,450
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63112649
2353
ブルーグレー
約130
50×30×1.2
¥
1,450
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63112938
2354
ピンク
約240
60×45×1.2
¥
2,300
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63112947
2355
ベージュ
約240
60×45×1.2
¥
2,300
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63112956
2356
グリーン
約240
60×45×1.2
¥
2,300
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63112965
2357
ブルーグレー
約240
60×45×1.2
¥
2,300
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63112974
2358
ピンク
約480
90×60×1.2
¥
4,500
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63112990
2359
ベージュ
約480
90×60×1.2
¥
4,500
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63112999
2360
グリーン
約480
90×60×1.2
¥
4,500
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63113008
2361
ブルーグレー
約480
90×60×1.2
¥
4,500
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。