曜日別特売

日本製バスマット コスモトロン タニア

日本製バスマット コスモトロン タニア - マルナカ日本製バスマット コスモトロン タニア - マルナカ

優れた吸水性と速乾性を兼ね備えた「コスモトロン」という素材を使用したバスマット。
洗濯機で丸洗いが可能です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
長繊維なので遊び毛がでにくく、綿ホコリや糸痩せもしにくい素材を使った商品です。

用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。材質表地/吸水即乾機能ポリエステル100%、裏地/不織布ピンク・ブラウン区分新品質量(g)約290寸法(cm)45×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×1.7内容量1枚
注意
※洗濯方法:ドライ不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
631129292325
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする