曜日別特売

バスマット ふわっふわ シンフォニ

バスマット ふわっふわ シンフォニ - マルナカバスマット ふわっふわ シンフォニ - マルナカバスマット ふわっふわ シンフォニ - マルナカバスマット ふわっふわ シンフォニ - マルナカバスマット ふわっふわ シンフォニ - マルナカバスマット ふわっふわ シンフォニ - マルナカバスマット ふわっふわ シンフォニ - マルナカバスマット ふわっふわ シンフォニ - マルナカ
(1件のレビュー)

長毛(約30mm仕上げ)のマイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。

材質
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル不織布
用途・脱衣所での足ふきに。区分新品内容量1枚
注意
※洗濯方法:ドライ不可
全12種類を絞り込む
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
631126582101ブラウン約16030×5050×35×2
850
819
901(税込)
11日以内出荷
返品不可
631126672102ベージュ約16030×5050×35×2
850
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
631126762103ピンク約16030×5050×35×2
850
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
631126852104グリーン約16030×5050×35×2
850
819
901(税込)
11日以内出荷
返品不可
631126942105ブラウン約24045×6060×45×2
1,200
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
631127102106ベージュ約24045×6060×45×2
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
631127192107ピンク約24045×6060×45×2
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
631127282108グリーン約24045×6060×45×2
1,200
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
631130172109ブラウン約36050×8080×50×2
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
631130262110ベージュ約36050×8080×50×2
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
631130352111ピンク約36050×8080×50×2
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
631130442112グリーン約36050×8080×50×2
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: バスマットとして
その他業種

フワフワしていて、吸水もよくて、バスマットに適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする