曜日別特売

バスマット ふわっふわ フェニー

バスマット ふわっふわ フェニー - マルナカバスマット ふわっふわ フェニー - マルナカバスマット ふわっふわ フェニー - マルナカバスマット ふわっふわ フェニー - マルナカバスマット ふわっふわ フェニー - マルナカ

マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。

材質
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル不織布
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。グリーン区分新品質量(g)約180寸法(cm)40×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×0.8内容量1枚
注意
※洗濯方法:ドライ不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
631130782403
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
全国60¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする