マルナカ
バスマット ふわっふわ ライラ
マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。
材質
表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル不織布
用途
脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。
色
ピンク
区分
新品
質量(g)
約180
寸法(cm)
40×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×40×0.8
内容量
1枚
注意
※洗濯方法:ドライ不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63112606
2472
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください