曜日別特売

日本製バスマット コスモトロン クレド

日本製バスマット コスモトロン クレド - マルナカ日本製バスマット コスモトロン クレド - マルナカ日本製バスマット コスモトロン クレド - マルナカ日本製バスマット コスモトロン クレド - マルナカ日本製バスマット コスモトロン クレド - マルナカ日本製バスマット コスモトロン クレド - マルナカ日本製バスマット コスモトロン クレド - マルナカ日本製バスマット コスモトロン クレド - マルナカ

優れた吸水性と速乾性を兼ね備えた「コスモトロン」という素材を使用したバスマット。
洗濯機で丸洗いが可能です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
長繊維なので遊び毛がでにくく、綿ホコリや糸痩せもしにくい素材を使った商品です。

材質
表地:吸水即乾機能ポリエステル100%
裏地:不織布
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。区分新品内容量1枚
注意
※洗濯方法:ドライ不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
631125542317ベージュS約21030×5050×30×1.4
2,300
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
631125702318パープルS約21030×5050×30×1.4
2,300
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
631128682313ベージュM約29045×6060×45×1.4
3,400
2,698
2,968(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月25日
631128772314パープルM約29045×6060×45×1.4
3,400
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
631128862315ベージュLL約80060×120120×60×1.4
8,500
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
631128952316パープルLL約80060×120120×60×1.4
8,500
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
631129042319ベージュL約57060×9090×60×1.4
6,200
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
631129202320パープルL約57060×9090×60×1.4
6,200
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする