曜日別特売

日本製バスマット

日本製バスマット - マルナカ日本製バスマット - マルナカ日本製バスマット - マルナカ日本製バスマット - マルナカ

天然素材の綿をたっぷりと使用した、贅沢なマットです。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
洗濯機で丸洗いが可能です。

用途キッチン・台所等のマット用としてご使用下さい。種別コットンライン材質綿50%、アクリル45%、ポリエステル5%区分新品質量(g)約250寸法(cm)60×45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×0.8内容量1枚
注意
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
631131142021ピンク
1,400
1,288
1,417(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
631131302022ベージュ
1,400
1,288
1,417(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
631131392023グリーン
1,400
1,288
1,417(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
631131482024ブルー
1,400
1,288
1,417(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする