曜日別特売

日本製バスマット

日本製バスマット - マルナカ日本製バスマット - マルナカ日本製バスマット - マルナカ

優れた吸湿性&放湿性などの優位的な特徴から、
最大生産地のバングラデシュで「黄金の糸」と呼ばれているジュート(黄麻)綿混繊維を使用した贅沢なマットです。
麻の踏み心地が抜群ですので、アクセントマットとしても、一年中ご使用頂けます。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。

材質
指定外繊維(黄麻)50%、
ポリエステル20%、綿15%、
アクリル10%、その他5%
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。黄麻ストライプ区分新品内容量1枚
注意
※洗濯機で丸洗いが可能ですが、繊維の特性上、毛羽立ち易いため、必ず洗濯ネットをご使用下さい。
※ドライクリーニングは不可となりますので
※予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
631130872151S約22050×3550×35×0.8
1,200
1,088
1,197(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
631130962145M約33060×4560×45×0.8
1,700
1,488
1,637(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
631131052148L約50080×5080×50×0.8
2,200
1,988
2,187(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする