マルナカ
日本製:木目調サッと拭けるトイレマット
表面がビニール素材なのでサッと拭けてキレイに保ちやすいキッチンマット、サイズバリエーションも豊富。ノンスリップ加工済でズレにくく安心。
木目調をあしらったデザインでおしゃれな印象も演出します。
用途
・トイレでの汚れ防止、またデザインアクセントとして。
材質
ポリ塩化ビニール100%
色
チーク
区分
新品
内容量
1枚
注意
※・手洗い不可
※・洗濯機不可
※・ドライクリーニング不可
※通常は、濡らした布で、拭き掃除をして下さい。
※ひどい汚れには、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で汚れを拭き取った後、
※乾いた布で十分に拭き取って下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63113175
6240
約270
60×55
60×55×0.5
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63113184
6241
約410
90×60
90×60×0.5
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63113200
6265
約700
110×80
110×80×0.5
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63113209
6266
約820
130×80
130×80×0.5
¥
7,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63113227
6268
約680
110×80
110×80×0.5
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63113236
6269
約800
130×80
130×80×0.5
¥
8,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63113218
6267
約390
90×60
90×60×0.5
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。