菊屋
ラバーマット
浴室内での転倒防止に便利。
用途
エンボス加工でズレ防止。
抗菌・防カビ加工は樹脂に施してあります。
材質
EVA樹脂
区分
新品
質量(g)
約750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×85×2
内容量
1個
注意
※耐熱温度:70度
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63113245
K-1850IV
アイボリー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63113254
K-1850MO
モカ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません