菊屋
ラバーマット
浴室内での転倒防止に便利。
ハーフサイズなので部分使いにも便利。
用途
エンボス加工でズレ防止。
抗菌・防カビ加工は樹脂に施してあります。
材質
EVA樹脂
サイズ
ハーフ
区分
新品
質量(g)
約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×42.5×2
内容量
1個
注意
※耐熱温度:70度
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63113270
K-1861IV
アイボリー
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63113279
K-1861MO
モカ
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。