パークレーン
珪藻土バスマット
吸水性のある珪藻土素材を採用。
さらっと爽快 足の水分を素早く吸収、速乾。
用途
脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。
材質
珪藻土、植物繊維など
色
アイボリー
区分
新品
内容量
1個
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63113157
K-10413IV
M
約1500
45×35×9
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63113166
K-10414IV
L
約2000
60×39×9
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません