曜日別特売

ONE.取り込みやすいハンガー

ONE.取り込みやすいハンガー - パークレーンONE.取り込みやすいハンガー - パークレーンONE.取り込みやすいハンガー - パークレーンONE.取り込みやすいハンガー - パークレーンONE.取り込みやすいハンガー - パークレーンONE.取り込みやすいハンガー - パークレーンONE.取り込みやすいハンガー - パークレーンONE.取り込みやすいハンガー - パークレーン

引っ張るだけで簡単取込。
からみにくいピンチを採用で広げる際のストレス緩和します。
キャッチフックを採用し、物干し竿からの落下を防止します。
キャッチフックは本体アーム部にハンドルがあるので開閉も楽に行えます。
ドアや鴨居に掛けやすい内臓フック付きで室内干しにも対応しています。

用途
下に引っ張るとピンチが開く機能を搭載。
取込しやすくピンチ同士がからみにくい。
ピンチ同士が離れないイライラを解消します。
突然の雨にもすぐに取り込めるので安心。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線ホワイト/グレー区分新品内容量1個
注意
※使用用途以外の使い方はお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ピンチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
631127980P-13約49043×34×3143×34×31(使用時)24P
オープン
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
631128070P-14約78062×34×3162×34×31(使用時)40P
オープン
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
631128160P-15約113085×40×3185×40×31(使用時)60P
オープン
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする