曜日別特売

ペット除菌消臭剤ペットクリーン

ペット除菌消臭剤ペットクリーン - ディアンドディ

食品でも使用されるクエン酸をベースにした、安定性の高い商品で、多くの動物病院での使用実績もある安心安全な商品構成となります。
皮膚刺激性も少なく、引火性もありません。
また、ペット周りのアルカリ性の汚れや臭いを中和し除菌します。

用途
ペット周りの消臭、除菌に。
用途:ウイルス除去、除菌、消臭、洗浄
成分クエン酸・消臭剤・安定化剤・精製水容量(mL)380区分新品質量(g)約444寸法(cm)9.5×5.2×22.6危険物の類別非危険物商品タイプ本体内容量1本
注意
※・用途以外には使わないでください。
※・大理石・アルミ・石材・金属などに吹きかけないでください。
※・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※・家電等に使用する場合は、機器の取扱説明書を確認の上、ご使用ください。
※・直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※・吸入飲用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63112834740820
オープン
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする