ボニー
ボニー 包丁研磨機
水受けが取り外し可能なため、お手入れがラクラクで衛生的。
用途
水の飛散も抑えられるので周りへの影響も最小限に留めます。
砥石の交換も簡単に行えます。
右刃・左刃・両刃に対応しています。
粒度
#1000
質量(kg)
15
内径(Φmm)
80
電流(A)
0.2
電源(V)
単相100
消費電力(W)
15
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
700
外径(Φmm)
180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×250×320
砥石寸法(mm)厚さ
30
内容量
1台
注意
※製品の仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがありま
※製品の色は実際の色とは多少異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63116709
BHY-1000
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください