ビーバー50GATⅡ丸ノコ仕様

ビーバー50GATⅡ丸ノコ仕様 - アサダビーバー50GATⅡ丸ノコ仕様 - アサダ

精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。
小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。
低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。
シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。
高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。
安定した供給
メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。

付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)本体質量(kg)46モーター100V・750Wねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)回転速度(min-1[r.p.m])38内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63117427BG50AM
597,000
459,800
505,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする