曜日別特売

モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型

モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。

仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6311693750B0051
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63116937
2024-05-01
用途: 船外機の洗浄
松山衛生事業協同組合運輸・通信業

とてもいい商品です。気に入って使ってます。耐久性が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする