曜日別特売

車載用コアキシャルデジタルケーブル

車載用コアキシャルデジタルケーブル - audio-technica車載用コアキシャルデジタルケーブル - audio-technica車載用コアキシャルデジタルケーブル - audio-technica車載用コアキシャルデジタルケーブル - audio-technica

・ハイレゾ音源を余さず再現するサンプリング周波数 192kHz/24bit 対応。
・高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mm のプラスチック光ファイバー(APF)。
・有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマーのデュアルハイブリッドインシュレーションシステム。
※レオストマーはリケンテクノス(株)のコンパウンド登録商標です。
・高効率伝送を可能にする端末平面加工。
・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。
・PET メッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。
・最大85℃までの耐熱仕様。

仕様●フェルール:金メッキ●プラグ外径(横幅)(mm):13付属品防塵キャップ端子形状角型光端子ケーブル外径(Φmm)約6伝送損失(dB/m)0.16
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63117296AT-RX91/0.71巻(0.7m)0.7
29,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63117305AT-RX91/1.31巻(1.3m)1.3
29,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする