曜日別特売

コンパレッターF#1000-2C(セット)+蓋

コンパレッターF#1000-2C(セット)+蓋 - サンコー(三甲)
材質PP+補強材(スチール)ライトグレー/ブルー高さ(mm)(内寸)947容量(L)1023短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100有効内寸(mm)短辺:1040、長辺:1040圧縮荷重(kN[kgf])122[12400]外寸法・高さ(mm)1065RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)932内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6311936980659801GL802BL503
311,330
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1¥30,000/税込¥33,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする