曜日別特売

EPブロック3915

EPブロック3915 - サンコー(三甲)
仕様●外寸短辺(mm):150●外寸長辺(mm):390材質EPP8倍ブラックRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)80内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6312035878078400BKEP
8,440
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方21¥6,000/税込¥6,600
北海道地方41¥9,000/税込¥9,900
北海道地方61¥12,000/税込¥13,200
北海道地方81¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方21¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方41¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方61¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方81¥30,000/税込¥33,000
離島1お送りできません
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチレンブタジエンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする