サンコー(三甲)
SNコンテナー C#18MH
材質
PP
形状
底面:格子網目
高さ(mm)
(内寸)135
短辺(mm)
(外寸)373
長辺(mm)
(外寸)483
有効内寸(mm)
短辺:304、長辺:418
圧縮荷重(kN[kgf])
17.8[1815]
ネスティング高さ(mm)
76
外寸法・高さ(mm)
147
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
120
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63121137
10185700GR615GR609
1個
18
483×373×147
グリーン/グリーン
なし
1
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13148610
10185700GR615GR609(名入れ)
1セット(10個)
18
483×373×147
グリーン/グリーン
あり
1
¥
44,380
¥
48,818
(税込)
2以上
¥
40,180
¥
44,198
(税込)
3以上
¥
36,780
¥
40,458
(税込)
5以上
¥
32,660
¥
35,926
(税込)
7以上
¥
32,180
¥
35,398
(税込)
10以上
¥
30,820
¥
33,902
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る